廣杉計器
フッ素ゴム 平ワッシャー / FLW-0000-00 RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
寸法d(Φmm)
4.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
寸法D(Φmm)
10.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
20.0
22.0
24.0
25.0
28.0
30.0
寸法t(mm)
1.5
0.5
1.0
1.5
2.0
3.0
全719種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57208814
品番
FLW-0410-15
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
硬度
80°(デュロメータタイプA)
、73°(IRHD 参考値)
材質
フッ素ゴム
色
黒
寸法t(mm)
1.5
寸法D(Φmm)
10.0
寸法d(Φmm)
4.0
RoHS指令(10物質対応)
対応