TRUSCO
ハンドリーマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(mm)
10.96
10.96
10.96
10.95
10.97
10.98
10.99
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
6.95
6.96
6.97
6.98
6.99
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
12.95
12.96
12.97
12.98
12.99
13.01
13.02
13.03
13.04
13.05
8.95
8.96
8.97
8.98
8.99
9.01
9.02
9.03
9.04
9.05
13.95
13.96
13.97
13.98
13.99
14.01
14.02
14.03
14.04
14.05
14.95
14.96
14.97
14.98
14.99
15.01
15.02
15.03
15.04
15.05
15.95
15.96
15.97
15.98
15.99
16.01
16.02
16.03
16.04
16.05
刃長(mm)
75
55
75
80
65
85
95
全長(mm)
140
105
140
160
125
165
175
185
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57220388
品番
HR10.96
参考基準価格(税別)
¥8,820
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
刃径(mm)
10.96
材質
高速度鋼(HSS)
刃長(mm)
75
全長(mm)
140
トラスコ品番
818-9552
刃数
6
質量(g)
89
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
角対辺寸法(mm)
8.5
シャンク径(mm)
10.96