TRUSCO
ハンドリーマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(mm)
12.95
12.95
12.95
12.96
12.97
12.98
12.99
13.01
13.02
13.03
13.04
13.05
6.95
6.96
6.97
6.98
6.99
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
10.95
10.96
10.97
10.98
10.99
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
8.95
8.96
8.97
8.98
8.99
9.01
9.02
9.03
9.04
9.05
13.95
13.96
13.97
13.98
13.99
14.01
14.02
14.03
14.04
14.05
14.95
14.96
14.97
14.98
14.99
15.01
15.02
15.03
15.04
15.05
15.95
15.96
15.97
15.98
15.99
16.01
16.02
16.03
16.04
16.05
刃長(mm)
80
55
75
80
65
85
95
全長(mm)
160
105
140
160
125
165
175
185
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57220476
品番
HR12.95
参考基準価格(税別)
¥10,810
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
刃径(mm)
12.95
材質
高速度鋼(HSS)
刃長(mm)
80
全長(mm)
160
トラスコ品番
818-9561
刃数
6
質量(g)
146
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
角対辺寸法(mm)
10
シャンク径(mm)
12.95