TRUSCO
ハンドリーマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(mm)
13.05
13.05
13.05
12.95
12.96
12.97
12.98
12.99
13.01
13.02
13.03
13.04
6.95
6.96
6.97
6.98
6.99
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
10.95
10.96
10.97
10.98
10.99
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
8.95
8.96
8.97
8.98
8.99
9.01
9.02
9.03
9.04
9.05
13.95
13.96
13.97
13.98
13.99
14.01
14.02
14.03
14.04
14.05
14.95
14.96
14.97
14.98
14.99
15.01
15.02
15.03
15.04
15.05
15.95
15.96
15.97
15.98
15.99
16.01
16.02
16.03
16.04
16.05
刃長(mm)
80
55
75
80
65
85
95
全長(mm)
160
105
140
160
125
165
175
185
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57220564
品番
HR13.05
参考基準価格(税別)
¥13,610
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
刃径(mm)
13.05
材質
高速度鋼(HSS)
刃長(mm)
80
全長(mm)
160
トラスコ品番
818-9570
刃数
8
質量(g)
146
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
角対辺寸法(mm)
10
シャンク径(mm)
13.05