TRUSCO
ハンドリーマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(mm)
14.04
14.04
14.04
13.95
13.96
13.97
13.98
13.99
14.01
14.02
14.03
14.05
6.95
6.96
6.97
6.98
6.99
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
10.95
10.96
10.97
10.98
10.99
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
12.95
12.96
12.97
12.98
12.99
13.01
13.02
13.03
13.04
13.05
8.95
8.96
8.97
8.98
8.99
9.01
9.02
9.03
9.04
9.05
14.95
14.96
14.97
14.98
14.99
15.01
15.02
15.03
15.04
15.05
15.95
15.96
15.97
15.98
15.99
16.01
16.02
16.03
16.04
16.05
刃長(mm)
85
55
75
80
65
85
95
全長(mm)
165
105
140
160
125
165
175
185
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57220756
品番
HR14.04
参考基準価格(税別)
¥14,550
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
刃径(mm)
14.04
材質
高速度鋼(HSS)
刃長(mm)
85
全長(mm)
165
トラスコ品番
818-9579
刃数
8
質量(g)
173
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
角対辺寸法(mm)
10
シャンク径(mm)
14.04