TCST43 カウンターシンク TRUSCO 57220993

カウンターシンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端径(mm)1.3
シャンク径(mm)4
全長(mm)40
内容量1本注文コード57220993品番TCST43
参考基準価格(税別)¥3,870販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。

用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。刃数3枚刃全長(mm)40シャンク径(mm)4先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-CO)トラスコ品番794-9286質量(g)6先端径(mm)1.3表面処理チタンコーティング切刃形状3枚刃有効刃径(Φmm)4.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする