TRUSCO
カウンターシンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
先端径(mm)
3.5
2.5
2.8
3.2
3.5
3.8
4.8
1.3
1.5
2
シャンク径(mm)
10
6
8
10
12
4
5
全長(mm)
63
50
54
60
63
67
90
40
45
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57221142
品番
TCSH205
参考基準価格(税別)
¥6,030
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途
被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
全長(mm)
63
刃数
3枚刃
先端角(°)
90
シャンク径(mm)
10
切刃形状
3枚刃
先端径(mm)
3.5
材質
高速度鋼(HSS)
トラスコ品番
794-9197
質量(g)
52
表面処理
ノンコーティング
有効刃径(Φmm)
20.5