曜日別特売
TRP-S04 樹脂プラグ(めねじ取付用) TRUSCO 57222278

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂プラグ(めねじ取付用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
相手側取付サイズRc1/2
材質POM
材質(本体)ポリアセタール(POM)
内容量1個注文コード57222278品番TRP-S04
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

ねじタイプ。
シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。
あらゆる工事配管への接続が可能です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。

用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質POM材質(本体)ポリアセタール(POM)使用流体空気相手側取付サイズRc1/2最高使用圧力(MPa)1ソケットorプラグプラグ仕様めねじ取付用トラスコ品番819-5061質量(g)9使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状めねじ取付用使用温度(℃)0~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする