TRUSCO
樹脂プラグ(ホース取付用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
819-5050
819-5050
819-5051
819-5052
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57222314
品番
TRP-T02
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
タケノコタイプ。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途
各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。
材質(本体)
ナイロン(PA)
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
ソケットorプラグ
プラグ
仕様
ホース取付用
トラスコ品番
819-5050
質量(g)
5
使用温度(℃)
0~50
相手側取付けホースサイズ(内径Φmm)
7