TRUSCO
樹脂ソケット(ホース取付用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
819-5066
819-5065
819-5066
819-5067
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57222445
品番
TRS-T3NR
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
タケノコタイプ。
ワンタッチ接続方式。
セーフティロック機構を標準装備。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途
各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。
材質
本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ワンタッチ式
ソケットorプラグ
ソケット
仕様
ホース取付用
トラスコ品番
819-5066
質量(g)
23
使用温度範囲(℃)
0~50
バルブ構造
片路開閉型
使用温度(℃)
0~50
相手側取付けホースサイズ(内径Φmm)
10
注意
※TRS-T2NRのみタケノコ部に補強用インサート(真鍮製)入りです。