廣杉計器
ハネナイト(V-0) 平ワッシャー / HVW-0000-00 RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
寸法d(Φmm)
3.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
寸法D(Φmm)
5.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
20.0
22.0
24.0
25.0
28.0
30.0
寸法t(mm)
0.5
0.5
1.0
1.5
2.0
3.0
全719種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57222927
品番
HVW-0305-05
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
硬度
51°(デュロメータタイプA)
、46°(IRHD 参考値)
材質
ハネナイト(R)
色
黒
寸法t(mm)
0.5
寸法D(Φmm)
5.0
寸法d(Φmm)
3.0
UL規格
UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応