※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
足長ローレットつまみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ねじの呼び
M8×1.25
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
外径(Φmm)
22
14
15
16
18
22
ねじ長さ(mm)
15
4
5
8
10
15
20
取付長(mm)
19
6
10
12
17
14
22
13
16
35
19
24
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57223188
品番
TLK-22-M8-45
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
スリワリ付でコイン締めなども可能です。
用途
配分電盤、分電盤、制御機器など。
トラスコ品番
778-7090
軸径(Φmm)
5.8
全長(mm)
45
材質(本体)
ステンレス(SUS303)
種類
丸形
ねじ長さ(mm)
15
外径(Φmm)
22
仕上
(めねじ)鏡面バフ研磨
取付部
抜け止めナイロンワッシャー付
ねじの呼び
M8×1.25
取付長(mm)
19
ノブ高さ(mm)
11
材質(取付部)
ステンレス(SUS303)