曜日別特売
TLK-22-M8-55 足長ローレットつまみ TRUSCO 57223197

足長ローレットつまみ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM8×1.25
外径(Φmm)22
ねじ長さ(mm)20
取付長(mm)24
内容量1個注文コード57223197品番TLK-22-M8-55
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
スリワリ付でコイン締めなども可能です。

用途配分電盤、分電盤、制御機器など。トラスコ品番778-7103軸径(Φmm)5.8全長(mm)55材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形ねじ長さ(mm)20外径(Φmm)22仕上(めねじ)鏡面バフ研磨取付部抜け止めナイロンワッシャー付ねじの呼びM8×1.25取付長(mm)24ノブ高さ(mm)11材質(取付部)ステンレス(SUS303)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする