曜日別特売
P-1040 回転ファスナー(鍵付・ステンレス製) TRUSCO 57223574

P-1040 回転ファスナー(鍵付・ステンレス製) TRUSCO 57223574
P-1040 回転ファスナー(鍵付・ステンレス製) TRUSCO 57223574

回転ファスナー(鍵付・ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
材質ステンレス(SUS304)
内容量1個注文コード57223574品番P-1040
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

つまみを回すことで強力な締め付けが可能です。

材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番778-7138セット内容カギ付質量(g)117取付穴(mm)(本体)4.2穴寸法(Φmm)(受け)4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする