曜日別特売
TIT44SBKF3 インポートツールセットTIT44S-BK用専用EVAフォーム 黒×オレンジ3段式工具箱用 TRUSCO 57226173

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIT44SBKF3 インポートツールセットTIT44S-BK用専用EVAフォーム 黒×オレンジ3段式工具箱用 TRUSCO 57226173
TIT44SBKF3 インポートツールセットTIT44S-BK用専用EVAフォーム 黒×オレンジ3段式工具箱用 TRUSCO 57226173
TIT44SBKF3 インポートツールセットTIT44S-BK用専用EVAフォーム 黒×オレンジ3段式工具箱用 TRUSCO 57226173
TIT44SBKF3 インポートツールセットTIT44S-BK用専用EVAフォーム 黒×オレンジ3段式工具箱用 TRUSCO 57226173

インポートツールセットTIT44S-BK用専用EVAフォーム 黒×オレンジ3段式工具箱用

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番776-1732
内容量1枚注文コード57226173品番TIT44SBKF3
参考基準価格(税別)¥4,790販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ブラック・オレンジ2層で表層の黒色部分はカーボン風繊維でコーティングされており、耐久性と高級感にあふれています。
カーボン風繊維コーティングのフォームなので、通常のウレタンフォームと比べ、クリーニングがしやすいです。
収納工具に合わせた立体成型で、各工具のサイズも印字されているので、使用中の工具が一目でわかるとともに、使用後の工具がしっかりと収納できます。

用途TIT44S-BK用の専用フォームです。適合機種TIT44SBK材質EVAブラック×オレンジ摘要3段目用寸法(縦×横×厚さ)(mm)209×465×33トラスコ品番776-1732質量(g)108差込角(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-09-09
用途: 機械のメンテナンス時
千葉商事

改善は要らないと思います。
この商品はよいとおもいます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする