曜日別特売
TTS3-08 なめたボルト・ナット外し用ツイストソケット TRUSCO 57226252

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TTS3-08 なめたボルト・ナット外し用ツイストソケット TRUSCO 57226252
TTS3-08 なめたボルト・ナット外し用ツイストソケット TRUSCO 57226252

なめたボルト・ナット外し用ツイストソケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個対辺寸法(mm)8トラスコ品番819-1199注文コード57226252品番TTS3-08
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

特殊なツイスト形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。
破損したボルト・ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルトに対応可能です。

差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)8トラスコ品番819-1199材質クロムモリブデン鋼全長(mm)32質量(g)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57226277
2018-05-30
用途: 農機具の
農・林・水産業

錆びたボルト無理して、何本か丸めてしまい困ってしまいました。モノタロウさんを開いていたらいいのがあったじゃん!早速注文即使用。最高でした。でもボルトが1本切れてしまいました。これが大変でした。力の入れすぎに、注意しましょう!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする