※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
自在引掛けスパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合寸法(mm)
35~50
120~180
15~35
35~50
50~80
80~120
全長(mm)
202
465
168
202
280
345
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
57226803
品番
TAHS-3550
参考基準価格(税別)
¥5,660
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
スライド式調整フックスパナ
モノタロウ
¥
2,698
¥
2,968
税込
用途
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
全長(mm)
202
トラスコ品番
818-3828
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
186
表面処理
クロムコーティング
商品構成
単品
適合寸法(mm)
35~50