TRR-360 六角棒レンチ TRUSCO 57227546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRR-360 六角棒レンチ TRUSCO 57227546
TRR-360 六角棒レンチ TRUSCO 57227546
TRR-360 六角棒レンチ TRUSCO 57227546

六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)36
全長(mm)580
内容量1本注文コード57227546品番TRR-360
参考基準価格(税別)¥26,970販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

高品質な鋼材と優れた熱処理により硬度HRC50~58の高い品質を維持しています。
ホルダ上部が回転し、六角棒レンチを取り出しやすい構造となっています。

サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)36形状L型トラスコ品番818-3245材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)580質量(kg)6表面処理黒染め先端形状六角首下長(mm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする