TRRL-240 六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO 57227564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRRL-240 六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO 57227564
TRRL-240 六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO 57227564

六角棒レンチ(ロングタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)24
内容量1本注文コード57227564品番TRRL-240
参考基準価格(税別)¥9,160販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

高品質な鋼材と優れた熱処理により硬度HRC50~58の高い品質を維持しています。
ホルダ上部が回転し、六角棒レンチを取り出しやすい構造となっています。

サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)24形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M33トラスコ品番818-3248材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)448質量(kg)2表面処理黒染め先端形状六角首下長(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57227564
2023-03-01
用途: 金型のメンテナンス
製造業

今まで使用していたものがすり減って使いにくくなったため購入。
しっかりしていて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする