※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
C型グリッププライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
450
170
285
450
610
最大口開き(mm)
120
40
75
120
140
口幅(mm)
107
60
96
107
113
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
57227844
品番
TGPC-450
参考基準価格(税別)
¥8,320
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
フトコロが深く、アングル越しの溶接位置決め、作業に適しています。
用途
板金、溶接作業に。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
120
全長(mm)
450
付属品
ナット
トラスコ品番
818-8071
材質
クロムモリブデン鋼
質量(kg)
1
口幅(mm)
107
最大締圧力(kN)
1
口深(mm)
225