曜日別特売
TGPC-610 C型グリッププライヤー TRUSCO 57227862

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TGPC-610 C型グリッププライヤー TRUSCO 57227862
TGPC-610 C型グリッププライヤー TRUSCO 57227862
TGPC-610 C型グリッププライヤー TRUSCO 57227862

C型グリッププライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)610
最大口開き(mm)140
口幅(mm)113
内容量1丁注文コード57227862品番TGPC-610
参考基準価格(税別)¥10,390販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

フトコロが深く、アングル越しの溶接位置決め、作業に適しています。

用途
板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)140全長(mm)610付属品ナットトラスコ品番818-8073材質クロムモリブデン鋼質量(kg)1口幅(mm)113最大締圧力(kN)0.4口深(mm)390
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする