G30KL クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル) TRUSCO 57228054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G30KL クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル) TRUSCO 57228054
G30KL クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル) TRUSCO 57228054

クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大口開き(mm)300
全長(mm)360
内容量1丁注文コード57228054品番G30KL
参考基準価格(税別)¥10,770販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。
限られた空間でのクランプができます。
ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。
着脱の早いクランプです。

種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)300アゴの深さ(mm)60全長(mm)360材質(本体)中炭素鋼(S45C)寸法A(mm)13.5寸法B(mm)6.5トラスコ品番819-1274質量(g)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする