曜日別特売
SLV-100HB ハンドル TRUSCO 57228343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合機種SLV-100N
内容量1本注文コード57228343品番SLV-100HB
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。
ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。

材質(本体)鋼材適合機種SLV-100N材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材トラスコ品番819-1310質量(g)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする