TTB-400R-BK ツールバッグ TRUSCO 57228885

TTB-400R-BK ツールバッグ TRUSCO 57228885
TTB-400R-BK ツールバッグ TRUSCO 57228885

ツールバッグ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
外寸法・幅(mm)390
質量(kg)2.1
内容量1個注文コード57228885品番TTB-400R-BK
参考基準価格(税別)¥9,980販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

強力な600Dポリエステル製、軽量、耐久性に優れています。
外側にファスナーがついており、名刺やキーなどの収納に便利です。
ショルダーベルトが付属しております

用途
電気工事及び各種修理工事に。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)390×210×300ブラックトラスコ品番818-3255セット内容ショルダーベルト幅(mm)390質量(kg)2.1高さ(mm)300材質(本体)ポリエステル奥行(mm)210ポケット数22ヶ所外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08379831
2018-10-17
用途: 日常整備、トラクタ乗り換え毎に移動
ARITA FARMその他業種

7年使用。10キロほどの工具を入れてトラクタでの携行や作業場での移動で使用。金物の工具箱ではトラクタやトラックのキャビンやを痛めてしまうのでコイツをチョイス。ポケットもたくさんあるし、ファスナー部にはフレーム骨が入っているのでクタクタせずに開閉できる。価格はそこそこするがかなりヘビーデューティな使用に耐えると見た。

対象商品 : 08379822
2016-05-23
用途: 道具の整理用に
清水工務店

底が深くて道具も保管し易い。
もう少し幅が広い方が(あと5センチ位)道具の出し入れがスムーズに出来る。

対象商品 : 08379831
2015-10-20
用途: 住宅機器の取り付けや修理工事
フカサワ

内部に仕切り板が二か所ぐらいあれば工具が分けれて収納できます

2が参考にしています
対象商品 : 08379822
2015-01-15
用途: 工具携帯用

質感もあり丈夫そうだった。
内部が黒だと汚れは目立たないが工具とか細かいものを探しずらいかな・・・と思う。

1が参考にしています
対象商品 : 08379856
2013-05-31
用途: 現場作業での工具の携帯につかう
キープ防犯センター

今まで使っていた同様のバックより高級感あり使いやすそうです
継続購入になりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする