TD-100-1-BK エアダスター TRUSCO 57229287

 

TD-100-1-BK エアダスター TRUSCO 57229287
TD-100-1-BK エアダスター TRUSCO 57229287

エアダスター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ノズル長(mm)125
ノズル口径(Φmm)3
内容量1個注文コード57229287品番TD-100-1-BK
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。
軽量特殊ナイロンボディーで剛性もあります。

用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。エアー取付口G1/4ノズル長(mm)125ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-4372全長(mm)225ブラック質量(g)132使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする