曜日別特売
TD-100-WB-BK ウォッシュブローガン TRUSCO 57229375

ウォッシュブローガン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57229375品番TD-100-WB-BK
参考基準価格(税別)¥6,380販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
吸い上げホースを外せば通常のダスターガンとしても使用できます。

用途機械の洗浄、乾燥。フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。エアー取付口G1/4ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)4.3ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-4377セット内容ビニールホース1.5m全長(mm)140ブラック質量(g)214使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気、液体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする