廣杉計器
NBR セットワッシャー / NBRS-0000-00 RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法d(Φmm)
2.5
1.5
2.0
2.5
3.5
4.5
5.5
寸法D(Φmm)
4.8
2.9
3.9
4.8
6.3
8.2
9.6
4.7
5.6
6.6
7.6
8.6
11.6
15.6
13.6
寸法t(mm)
1.0
0.5
1.0
1.5
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57230435
品番
NBRS-2548-10
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
硬度
70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
材質
NBR
色
黒
呼び径
M3
寸法t(mm)
1.0
寸法D(Φmm)
4.8
寸法d(Φmm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応