TRUSCO
反射テープ付帽子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
57230477
品番
TSC-Y
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ツバとアジャスター部分に反射材が付いており視認性を高めます。
色
蛍光イエロー
サイズ
フリー
トラスコ品番
819-1800
材質
(反射材)ガラスビーズ
材質(本体)
ナイロン
質量(g)
55