曜日別特売
TGL-650-M 塩化ビニール手袋 フック付 TRUSCO 57230845

 

TGL-650-M 塩化ビニール手袋 フック付 TRUSCO 57230845
TGL-650-M 塩化ビニール手袋 フック付 TRUSCO 57230845
TGL-650-M 塩化ビニール手袋 フック付 TRUSCO 57230845

塩化ビニール手袋 フック付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード57230845品番TGL-650-M
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

袖口にフックが付いており保管に便利です。
塩化ビニール製の耐油性に優れた手袋で、特に柔らかさを重視した手袋です。
裏布は縫い目のないシームレス編手で装着の際の違和感がありません。
独自の湾曲成形で手の動きを妨げず、疲れにくい手袋です。
イヤな臭いをおさえる防臭加工を施しています。

用途水産・漁業。機械部品製造。建設・土木業に。サイズM全長(cm)26中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)21.7材質表:塩化ビニール(PVC)、裏:綿編手、フック/塩化ビニール(PVC)ブラウン厚さ(mm)約1.5機能抗菌・防臭・耐油・柔らかさを重視入数(枚)2仕様裏布付トラスコ品番784-7742質量(g)125入数(双)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする