※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
作業用長靴(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ(cm)
28~28.5
28~28.5
29~29.5
26~26.5
27~27.5
25~25.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
57231378
品番
TBNP-3L
参考基準価格(税別)
¥9,080
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
先芯、踏み抜き防止板内蔵で作業に最適です。
フード付きで土や泥の浸入を防ぎます。耐油、耐滑、耐薬品、静電防止に優れています。
用途
土木・建築現場。水中での軽作業。
足幅
3E
色
ブラック
材質(先芯)
鋼
材質
鋼鉄(踏み抜き防止板)
トラスコ品番
819-1139
質量(kg)
2.48
サイズ
3L
タイプ
フード付
種類
セーフティシューズ
サイズ(cm)
28~28.5
長さ(cm)
39
材質(甲被)
PVC
機能
耐油、耐滑、耐薬品、静電防止
材質(底部)
耐油性塩化ビニール(PVC)
靴タイプ
長靴