曜日別特売
TKN550BK カラビナ TRUSCO 57231466

 

TKN550BK カラビナ TRUSCO 57231466
TKN550BK カラビナ TRUSCO 57231466
TKN550BK カラビナ TRUSCO 57231466
TKN550BK カラビナ TRUSCO 57231466
TKN550BK カラビナ TRUSCO 57231466
TKN550BK カラビナ TRUSCO 57231466
TKN550BK カラビナ TRUSCO 57231466

カラビナ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード57231466品番TKN550BK
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。

用途土建作業などブラックトラスコ品番819-5271材質アルミニウム形状オフセットD型質量(g)4.2寸法(幅W×高さH)(mm)26.5×50内寸(mm)41.5ロック機能なし
注意
※登山用ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57231466
2023-10-20
用途: 手芸用のチャーム作り
ラナンレイタッセル茅ヶ崎その他業種

サイズ感デザイン性カラーバリエーションともに
使いたい条件を満たしていました。

対象商品 : 57231518
2021-01-18
用途: リフォーム工事に

いろんなサイズがあり、良い製品だと思います。
もう少しお安くても良いと思います。5個セットとか10個セットがあればなお良かった。★

対象商品 : 57231466
2020-05-19
用途: 日常使い
その他業種

鍵につけて一週間もしないうちに気づいたらヒンジが壊れていました。たまたま不良品にあたったのかもしれませんがちょっと力を入れると壊れそうなくらい脆い感じなので、大切なものには使えないと感じました。

対象商品 : 57231466
2019-07-19
用途: キーホルダーとして
株式会社アルタシステム

サイズがちょうどよかったです。比較対象するものがあればもっと悩まずに購入できたけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする