※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
トラスコ品番
819-5037
819-5036
819-5037
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57231536
品番
TTB-YB20
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
反射テープ(黄)は幅広テープを採用しています。
吊輪とパイプが樹脂製のためさびません。
用途
工事現場や駐車場に。
色
イエロー/ブラック
トラスコ品番
819-5037
材質
吊輪/ポリエチレン(PE)
質量(g)
340
寸法(幅Wmm×長さLm)
35×2
材質(パイプ)
ABS樹脂
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません