THSR-1S-GY H鋼ショックレスガード TRUSCO 57232008

H鋼ショックレスガード

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
対応幅(mm)9~12
内容量1本注文コード57232008品番THSR-1S-GY
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。
中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。
広げやすく取り付けも簡単です。

用途工場内や屋外作業現場でのH鋼の養生緩衝材などに。グレー材質軟質塩ビ対応幅(mm)9~12トラスコ品番780-5225質量(g)410寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))3.5×20×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57232017
2023-10-26
用途: 12mm厚み鉄骨階段ササラ桁安全対策
その他業種

ハサミでカット出来、衝撃緩和も良い、接着不要なので使い勝手優れている。

対象商品 : 57232008
2023-02-18
用途: H鋼にぴったり
サービス業

駐車場のH鋼に使用しました。車のドア等の対策にはちょどよい素材でした。

対象商品 : 57232008
2022-03-01
用途: H鋼のガード
卸売・小売業

12mmの部分に使用する為に、9mm-12mm用を購入しましたが、幅がギリギリで特に寒い時期だからでしょうか、硬くて上手く填まりませんでした。夏になったらもう一度試してみようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする