※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。広げやすく取り付けも簡単です。
ハサミでカット出来、衝撃緩和も良い、接着不要なので使い勝手優れている。
駐車場のH鋼に使用しました。車のドア等の対策にはちょどよい素材でした。
12mmの部分に使用する為に、9mm-12mm用を購入しましたが、幅がギリギリで特に寒い時期だからでしょうか、硬くて上手く填まりませんでした。夏になったらもう一度試してみようと思います。