曜日別特売
TTML-300 折り畳み式点字マット(屋内・屋外兼用) TRUSCO 57232087

 

TTML-300 折り畳み式点字マット(屋内・屋外兼用) TRUSCO 57232087
TTML-300 折り畳み式点字マット(屋内・屋外兼用) TRUSCO 57232087
TTML-300 折り畳み式点字マット(屋内・屋外兼用) TRUSCO 57232087
TTML-300 折り畳み式点字マット(屋内・屋外兼用) TRUSCO 57232087

折り畳み式点字マット(屋内・屋外兼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
表示内容折り畳み式点字マット誘導タイプ
内容量1枚注文コード57232087品番TTML-300
参考基準価格(税別)¥25,150販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

昼・夜間工事での短期使用に最適です。
一般的な使用でプチルテープのあとを残したくない時におすすめです
カッターなどで、簡単にお好みの形状にカットできます。
折り畳み式なので、巻き癖の心配がなく、簡単に設置できます。

表示内容折り畳み式点字マット誘導タイプ取付方式粘着テープ式材質合成ゴム仕様屋内・屋外兼用トラスコ品番795-0918質量(kg)4.2寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×1850×8
注意
※固定は使用状況に合わせて、テープなどでお願いします。
※外部環境によっては巻き上がる危険性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする