TUV5000MS-3654 エコ超厚手シートUV #5000 TRUSCO 57233758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUV5000MS-3654 エコ超厚手シートUV #5000 TRUSCO 57233758
TUV5000MS-3654 エコ超厚手シートUV #5000 TRUSCO 57233758
TUV5000MS-3654 エコ超厚手シートUV #5000 TRUSCO 57233758

エコ超厚手シートUV #5000

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚呼び寸法(縦×横)(m)3.52×5.31メタリックシルバー注文コード57233758品番TUV5000MS-3654
参考基準価格(税別)¥17,010販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。
厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4~5年活用出来る安心シート。
3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。

用途
長期(4~5年)野積カバー。
簡易倉庫の被膜用。
呼び寸法(縦×横)(m)3.52×5.31ハトメ数20厚さ#5000材質(シート)ポリエチレン(PE)引裂強度(N)(縦)300、(横)300材質(ハトメ)アルミ(内径12mm)トラスコ品番784-7912形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.47質量(kg)5.2メタリックシルバー耐久性(年)約4~5ハトメピッチ(cm)90引張強度(N/cm)(縦)1750/5、(横)1510/5特性耐UV
注意
※UVシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。
※実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08410997
2024-02-02
用途: テント車庫の天井補強
宗教法人 徳成寺

厚くて丈夫そうです。もう少しハトメの数が多ければベストです。

2が参考にしています
対象商品 : 57233724
2023-07-24
用途: 屋外用洗濯機カバーとして
建設業・工事業

ベランダに設置している洗濯機を、直射日光・紫外線から守るために購入しました。
以前使用していた似たようなシルバーのカバーは破れてしまったため、今回厚手を選びました。こちらは長期間使用できそうです。ありがとうございました。

対象商品 : 08410997
2022-03-09
用途: 雨、日差し除け
グリーンワーフ東戸塚医療・福祉・介護関連業

ブルーシートを作業用目隠しシートとして使用していましたが、景観上がよくないので、このシートを購入しました。建物の色と合うので目立たず使用できてよかったです。

4が参考にしています
対象商品 : 08410972
2021-12-19
用途: 作業期のカバー
農・林・水産業

草刈り作業機械の飛散防止に購入しました。思ったよりかなり丈夫で、石などの飛散も防止出来て安心に作業出来て、とても満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 08411015
2020-10-09
用途: 四駆の荷室用のシート
三栄工業株式会社

四駆の荷室用に使用しています。汚れている物を積載するときに使用します。ブルーシートでも十分ですが、厚くて、軍物的なこちらのシートだとカッコも良くて気に入っています。

対象商品 : 08410981
2020-10-05
用途: アウトドア

想像していたより厚手でしっかりとした物でした。購入してよかったです。ハトメ穴がもっとあったら自分的にはありがたいです

対象商品 : 39580317
2020-04-01
用途: 防水シート
サポートK製造業

大型フレームの雨養生に使用、対候性、耐久性考慮で使用。経年劣化もいまのところOKです

1が参考にしています
対象商品 : 08410972
2018-08-15
用途: 園芸用ビニールハウスの補強に使用
不動産業

園芸趣味の私です。倉庫はありますが、土・肥料等しまう為のビニールハウスの屋根が、しょっちゅう張り替えなければならなかったのですが、当商品の説明を信じて買い求めました。厚みは勿論ありますが、説明の通り重みもあり、パリッとして、4.5年は大丈夫そう。初めて巡り合った商品でした。買い求めて満足です。薄い商品を買うより、迷ったらこの商品が良いですよ。お試しあれ!!

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
1が参考にしています
2022-06-17

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする