曜日別特売
T45L-15A 45°エルボ(ステンレス) TRUSCO 57233882

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45°エルボ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内容量1個注文コード57233882品番T45L-15A
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。

用途水・油・ガス用。呼び径(A)15呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)常温1トラスコ品番819-1424材質ステンレス304(SCS13A)形状45°エルボ質量(g)110使用温度範囲(℃)-20~220寸法L(mm)21最高許容圧力(MPa)常温1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする