TRUSCO
90°エルボ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
3/8
3/8
1/2
3/4
1
1/8
1/4
呼び径(A)
10
10
15
20
25
6
8
形状
45°エルボ
45°エルボ
90°エルボ
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57233925
品番
TLL-10A
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途
水・油・ガス用。
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
最高使用圧力(MPa)
常温1
形状
45°エルボ
トラスコ品番
819-1418
材質
ステンレス304(SCS13A)
質量(g)
60
使用温度範囲(℃)
-20~220
寸法L(mm)
24
最高許容圧力(MPa)
常温1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材