※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
90°エルボ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径(B)
3/4
3/8
1/2
3/4
1
1/8
1/4
呼び径(A)
20
10
15
20
25
6
8
形状
90°エルボ
45°エルボ
90°エルボ
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57233943
品番
TLL-20A
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途
水・油・ガス用。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
最高使用圧力(MPa)
常温1
形状
90°エルボ
トラスコ品番
819-1420
材質
ステンレス304(SCS13A)
質量(g)
143
使用温度範囲(℃)
-20~220
寸法L(mm)
32
最高許容圧力(MPa)
常温1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材