TS-15A ストレートソケット(ステンレス) TRUSCO 57233995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートソケット(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内容量1個注文コード57233995品番TS-15A
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。

用途水・油・ガス用。呼び径(A)15呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)常温1トラスコ品番819-1441材質ステンレス304形状ストレートソケット質量(g)42使用温度範囲(℃)-20~220寸法L(mm)32寸法D(mm)24.6最高許容圧力(MPa)常温1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする