曜日別特売
TS-20A ストレートソケット(ステンレス) TRUSCO 57234004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートソケット(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
内容量1個注文コード57234004品番TS-20A
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。

用途水・油・ガス用。呼び径(A)20呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)常温1トラスコ品番819-1442材質ステンレス304形状ストレートソケット質量(g)61使用温度範囲(℃)-20~220寸法L(mm)35寸法D(mm)30.4最高許容圧力(MPa)常温1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする