曜日別特売
TP-20A 四角プラグ(ステンレス) TRUSCO 57234223

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

四角プラグ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
内容量1個注文コード57234223品番TP-20A
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。

用途
水・油・ガス用。
呼び径(A)20呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)常温1トラスコ品番819-1464材質ステンレス304(SCS13A)形状四角プラグ質量(g)57使用温度範囲(℃)-20~220寸法L(mm)18寸法H(mm)30最高許容圧力(MPa)常温1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする