※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
六角ホースニップル(ステンレス)
商品レビューを投稿する
呼び径(B)
1/2
3/8
1/2
3/4
1
1/4
呼び径(A)
15
10
15
20
25
8
寸法L(mm)
62.5
51.5
62.5
72.5
83
46.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57234442
品番
TSTHN-15A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途
水・油・ガス用。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
タケノコ外径(Φmm)
14.5
トラスコ品番
819-1516
材質
ステンレス304(SCS13A)
形状
六角ホースニップル
質量(g)
73
使用温度範囲(℃)
-20~220
寸法L(mm)
62.5
最高使用圧力(MPa)
常温1
寸法D(mm)
14.5
最高許容圧力(MPa)
常温1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材