TSTHN-20A 六角ホースニップル(ステンレス) TRUSCO 57234458

六角ホースニップル(ステンレス)

商品レビューを投稿する
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
寸法L(mm)72.5
内容量1個注文コード57234458品番TSTHN-20A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。

用途
水・油・ガス用。
呼び径(A)20呼び径(B)3/4タケノコ外径(Φmm)20.5トラスコ品番819-1517材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ホースニップル質量(g)137使用温度範囲(℃)-20~220寸法L(mm)72.5最高使用圧力(MPa)常温1寸法D(mm)20.5最高許容圧力(MPa)常温1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする