TSTHN-25A 六角ホースニップル(ステンレス) TRUSCO 57234467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ホースニップル(ステンレス)

商品レビューを投稿する
呼び径(B)1
呼び径(A)25
寸法L(mm)83
内容量1個注文コード57234467品番TSTHN-25A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。

用途
水・油・ガス用。
呼び径(A)25呼び径(B)1タケノコ外径(Φmm)26.5トラスコ品番819-1518材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ホースニップル質量(g)210使用温度範囲(℃)-20~220寸法L(mm)83最高使用圧力(MPa)常温1寸法D(mm)26.5最高許容圧力(MPa)常温1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする