TSTHN-8A 六角ホースニップル(ステンレス) TRUSCO 57234476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ホースニップル(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
寸法L(mm)46.5
内容量1個注文コード57234476品番TSTHN-8A
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。

用途
水・油・ガス用。
呼び径(A)8呼び径(B)1/4タケノコ外径(Φmm)9トラスコ品番819-1514材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ホースニップル質量(g)30使用温度範囲(℃)-20~220寸法L(mm)46.5最高使用圧力(MPa)常温1寸法D(mm)9最高許容圧力(MPa)常温1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする