TNL-6AX125L 両長ニップル(ステンレス) TRUSCO 57234853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両長ニップル(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(B)1/8
呼び径(A)6
寸法L(mm)125
内容量1個注文コード57234853品番TNL-6AX125L
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。

用途水・油・ガス用。呼び径(A)6呼び径(B)1/8寸法L(mm)125トラスコ品番819-1490材質ステンレス304形状両長ニップル質量(g)48使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする