曜日別特売
TACR-16100 ノンセラクロス TRUSCO 57235237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンセラクロス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(kg)26
内容量1巻注文コード57235237品番TACR-16100
参考基準価格(税別)¥206,800販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はガラス繊維織物よりも高いです。
アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。

用途セラミッククロスの代替。 保温材・防火布・耐熱材など。セラミッククロスの代替品。炉のセパレータ及び、炉のカーテン。赤外線加熱帯の燃焼面の防御。ケーブルなどの被覆材。 保温材・防火布・耐熱材など。材質高純度ガラス繊維トラスコ品番818-3806質量(kg)26寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.6×1000×20仕様接着剤なし使用温度範囲(℃)900瞬間耐熱温度(℃)1300
注意
※製品性質上、繊維のほつれが生じやすいのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする