曜日別特売
TB-S2H プロパンバーナー TRUSCO 57235404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB-S2H プロパンバーナー TRUSCO 57235404
TB-S2H プロパンバーナー TRUSCO 57235404

プロパンバーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)(火口)21
内容量1個注文コード57235404品番TB-S2H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,300

プロパンバーナー用火口(部品)です。

トラスコ品番818-5109材質真ちゅう長さ(mm)160質量(g)150外径(Φmm)(火口)21適合ナットM20×P1(袋ナット)火炎温度(℃)1800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アタッチメント(ガス トーチ/バーナー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする