曜日別特売
TBM-601WK 遮光二重防災面 TRUSCO 57235474

 

TBM-601WK 遮光二重防災面 TRUSCO 57235474
TBM-601WK 遮光二重防災面 TRUSCO 57235474
TBM-601WK 遮光二重防災面 TRUSCO 57235474

遮光二重防災面

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番818-5175注文コード57235474品番TBM-601WK
参考基準価格(税別)¥12,140販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。
赤外線をカットする遮光防災面です。
ANSI Z87+適合品です。

用途遮光度#8から#11までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。種類ヘルメット取付トラスコ品番818-5175材質(ヘッドギア)プラスチック質量(g)320プレート寸法(mm)(前プレート)25×97×140遮光度面体#3/前プレート#7、メイン面体(大):遮光度#3(ANSI)、前プレート(小):遮光度#6~#9(ANSI)寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75材質(面体)ポリカーボネート(PC)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする